Įrankių lūžimo kontrolė XCONTROL, Tipas: 1

Prekės Nr.: 359400 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xcontrol
spyruoklinės kontaktinės plokštumos ⌀ 29 mm
Ilgis 71,5 mm
Plotis 53 mm
Aukštis 105 mm
minimalus kiaurymės ⌀ 0,3 mm
Tikslus ilgio matavimas ±0,01 mm
Ilgio matavimo atkartojamumas ±0,005 mm
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596
Gamintojo numeris 359400 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

XCONTROL – jutiklinis įrankio matavimo zondas įrankio lūžimui stebėti ir įrankio ilgiui matuoti. (Matavimo tikslumas +/- 0,01 mm ir atkartojamumas +/- 0,005 mm.
  • Tinka tik Siemens ir Heidenhain valdikliams.
  • Mašinai reikia veikiančio USB prievado valdymo pulte.
  • Tinka naudoti tik kartu su XCONNECT Nr. 359455 1.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas = IP 67.
  • Greita eksploatavimo pradžia be modifikavimo ar techninės priežiūros specialistų pagalbos.
  • Nereikia naudoti staklių operacinės sistemos!
  • Grąžtus nuo ⌀ 0,3 mm galima išmatuoti arba ištestuoti.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Įrankių lūžių valdymui ir procesų stebėjimui automatizuotose staklėse arba daugelio mašinų valdymui.
Įrankio ilgio matavimui ir automatiniam duomenų perdavimui mašinoje.
Automatinis išmatuotų verčių perdavimas valdymo blokui naudojant GARANT Xconnect Nr. 359455 1.

Tiekiama:

Su baterija CR2.

Priedai pasirinktinai:

Perdavimo laikmena XCONNECT Nr. 359455 1, fiksavimo kaištis Nr. 363081 80.

Pastaba:

Produktas yra visam laikui įdiegtas vienoje mašinoje ir gali būti naudojamas kitoje mašinoje tik sukūrus naują ciklą.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Neatlikite jokių neleistinų pertvarkymų.