Standartinė viršutinė lūpa, Žiaunų plotis b: 75mm

Prekės Nr.: 363310 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    80,64 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    67,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 75 mm
Žiaunų aukštis h 26 mm
Aukštis h1 23 mm
Aukštis h2 18 mm
Žiaunų ilgis l 39 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,4 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX ZS 75
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Gamintojo numeris 363310 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.