Fiksatorius, Žingsniui: 52mm

Prekės Nr.: 363190 52
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
622 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsniui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Centravimo ⌀ D 12k6 mm
Sriegis M M8
maksimalus užveržimo momentas 35 Nm
Produkto rūšis Fiksatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363190 52
EAN / GTIN 4062406398095
Gamintojo numeris 363190 52
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 363000, 363300, automatikos konsolė Nr. 363185 ir Nr. 363186.

Pastaba:

Suderinama su visais tvirtinimo įtaisų gamintojais, kurių žingsnis yra 52 mm ir 96 mm.