Automatikos konsolė pneumatinė, Tipas: XP52C

Prekės Nr.: 363186 XP52C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 176 mm
Plotis 134 mm
Aukštis 60 mm
Prijungimo sriegis 1/4 in
Produkto rūšis Spaustuvų priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Gamintojo numeris 363186 XP52C
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Galimas rankinis arba automatinis užspaudimas ir atlaisvinimas. Užspaudimas naudojant spyruoklinį mechanizmą, o atlaisvinimas – suslėgtu oru (6 bar).

Paskirtis:

  • 5-ašiam apdirbimui daugiaašiais abdirbimo centrais.
  • Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 363000, 363300 ir aukščio konsolė Nr. 363188.