{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 40 mm | |
| Sorozat | Master Mute | |
| Rezgés | csillapított | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtőcsatornák száma | 3 | |
| Teljes hossz L | 408 mm | |
| Kivitel | Acél | |
| Nem befogható tartomány S | 144 mm | |
| Ajánlott befogási hossz | 120 mm | |
| Szerelőcsavar készlet | 269026 3 | |
| Termék fajtája | Furatkés szár |
| Cikkszám | 265076 40/408 | |
| EAN / GTIN | 4069515037440 | |
| Gyártó száma | 265076 40/408 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |