GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, Szár ⌀ / teljes hossz L: 40/528

Cikkszám: 265076 40/528
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / teljes hossz L Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Rezgés: csillapított
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Sorozat Master Mute
Rezgés csillapított
Belső hűtés igen
Hűtőcsatornák száma 3
Teljes hossz L 528 mm
Kivitel Acél
Nem befogható tartomány S 196 mm
Ajánlott befogási hossz 120 mm
Szerelőcsavar készlet 269026 3
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265076 40/528
EAN / GTIN 4069515037457
Gyártó száma 265076 40/528
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be! Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás. Hasznos hossz = L teljes hossz mínusz a befogási hossz (ajánlott = 3×D). Csak belső hűtéssel használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése