Master Mute furatkés A.. SDUCL 93°, a váltólapkákhoz DC..., balos

Cikkszám: 265015 20/11
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Száralak: Acél
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Rezgés: csillapított
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Száralak Acél
Szabvány Gyári szabvány
Rezgés csillapított
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20X SDUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Lmin 120 mm
Teljes hossz L 189 mm
Kinyúlási hossz L1 120 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 50
Csatlakozó menet G1/4
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265015 20/11
EAN / GTIN 4069515024761
Gyártó száma 265015 20/11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár Lmin hosszig lehetséges. Csak belső hűtéssel használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése