{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Lapkaméret | 7 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Rezgés | csillapított | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A12Q SDUCR/L07 | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 16 mm | |
| Középeltolódás L3 | 8,9 mm | |
| Teljes hossz L | 180 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 132 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 38 | |
| Csatlakozó menet | G1/8 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 265015 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024747 | |
| Gyártó száma | 265015 12/07 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |