Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár ⌀: DM/40

Cikkszám: 264938 DM/40

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 15×D
  • Rezgés: csillapított
  • Rendszer: DM
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max. 15×D
Rezgés csillapított
Rendszer DM
Belső hűtés igen
Teljes hossz L 668 mm
Nem befogható tartomány S 224 mm
Ajánlott befogási hossz 160 mm
Szerelőcsavar készlet 269026 3
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz 269208
Nagynyomású összekötő tömlő 269207
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632
Gyártó száma 264938 DM/40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keményfém erősítésű szár.

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!
Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás.
Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése