{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 15×D | |
| Rezgés | csillapított | |
| Rendszer | DM | |
| Belső hűtés | igen | |
| Teljes hossz L | 861 mm | |
| H alaptest középeltolódás | 5 mm | |
| Nem befogható tartomány S | 288 mm | |
| Ajánlott befogási hossz | 200 mm | |
| Szerelőcsavar készlet | 269026 3 | |
| Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz | 269208 | |
| Nagynyomású összekötő tömlő | 269207 | |
| Termék fajtája | Furatkés szár |
| Cikkszám | 264938 DM/50 | |
| EAN / GTIN | 4062406773649 | |
| Gyártó száma | 264938 DM/50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |