Tang-sortiment isoleret, Antal værktøjer: 5

Art.-nr.: 954539 5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 5
Antal værktøjer 5
Udførelse med VDE-værktøj, fuldisoleret
Vægt 1,513 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954539 5
EAN/GTIN 4062406157821
Producentnummer 954539 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954539: 1 stk.
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 701852 str. 180: 1 stk.
HOLEX vandpumpetang nr. 705746 str. 250: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, lige nr. 713351 str. 200: 1 stk.
HOLEX skævbider nr. 725351 str. 160: 1 stk.
HOLEX afisoleringstang nr. 728761 str. 160: 1 stk.