{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 160 mm | |
| Kæbelængde | 50 mm | |
| Kæbeform | oval-spids, lige | |
| Norm | omtrent svarende til DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
| Udførelse, kæber | ru indvendig | |
| Greb | Flerkomponentovertræk | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | blank | |
| Produkttype | Multifunktionstang |
| Artikelnummer | 713351 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197887894 | |
| Producentnummer | 713351 160 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |