{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 250 mm | |
| Overflade | kemisk sortfarvet | |
| Spændvidde for sekskant | 36 mm | |
| Spændvidde for rør | 1.1/2 tommer | |
| Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Greb | Flerkomponentovertræk | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| gnistfri | nej | |
| Mulighed for klik-finjustering | nej | |
| Automatisk fastgørelse | ja | |
| Klembeskyttelse | ja | |
| Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
| Artikelnummer | 705746 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197887887 | |
| Producentnummer | 705746 250 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |