Skævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 725351 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.271 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade blank
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 725351 140
EAN/GTIN 4045197888068
Producentnummer 725351 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.