Vanadium-kombinationstang VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 701852 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.065 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 1,5 mm
Norm omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab takkede
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701852 160
EAN/GTIN 4045197887474
Producentnummer 701852 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. Til arbejder under spænding op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tænger blanke, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.