Afisoleringstang VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 728761 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.327 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skærform Skærprisme
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade blank
med returfjeder ja
med stilleskrue til indstilling af tværsnit ja
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728761 160
EAN/GTIN 4045197888099
Producentnummer 728761 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklede kæber med V-formede skær (op til maks. 5 mm udvendig ⌀). Indlagt led med slørfri gang og returfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit.
Greb med flerkomponentbelægning, isoleret op til 1000V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tang, blank.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.