{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M5 | |
| d1 min. | 5,1 mm | |
| d1 max. | 5,4 mm | |
| Norm DIN | ~127B (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| s | 1,2 mm | |
| d2 | 9,2 mm | |
| d1 | 5.4 mm |
| Artikelnummer | 2125850 | |
| Katalognummer | 532 | |
| EAN / GTIN | 7612428114097 | |
| Herstellernummer | 001270129050000 |