Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl znb 2,5

Artikel-Nr.: 112435 Katalog-Nr.: 532
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44.000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M2.5
d1 min. 2,6 mm
d1 max. 2,9 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 0,6 mm
d2 5,1 mm
d1 2.9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112435
Katalognummer 532
EAN / GTIN 4250438524265
Herstellernummer 12725451

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb