{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M14 | |
| d1 min. | 14,2 mm | |
| d1 max. | 14,7 mm | |
| Norm DIN | ~127B (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| s | 3 mm | |
| d2 | 24,1 mm | |
| d1 | 14.7 mm |
| Artikelnummer | 2125846 | |
| Katalognummer | 532 | |
| EAN / GTIN | 7612428114059 |