{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M12 | |
| d1 min. | 12,2 mm | |
| d1 max. | 12,7 mm | |
| Norm DIN | ~127B (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| s | 2,5 mm | |
| d2 | 21,1 mm | |
| d1 | 12.7 mm |
| Artikelnummer | 2125847 | |
| Katalognummer | 532 | |
| EAN / GTIN | 7612428114066 | |
| Herstellernummer | 001270129120000 |