• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, ES, Ø 15 mm, FKM

Artikel-Nr.: 112336
Preis pro 1 Stück
Netto: 66,61 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112336
EAN / GTIN 4047322215718
Herstellernummer 112336
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1, 5 innen Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571, FKM. Ausführung mit zylindrischem Gewinde und FKM-Dichtung. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Merkmal:

  • L1: 43,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 15 mm
  • Dichtmaterial: FKM
  • Mutter-Innengewinde: M22x1,5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb