Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl znb 18

Artikel-Nr.: 2125844 Katalog-Nr.: 532
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 23.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M18
d1 min. 18,2 mm
d1 max. 19 mm
Norm DIN ~127B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 3,5 mm
d2 29,4 mm
d1 19 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125844
Katalognummer 532
EAN / GTIN 7612428114035
Herstellernummer 001270129180000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb