Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono / Lunghezza complessiva: 6/89mm

Codice art.: 411259 N. del catalogo: 674247
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 7.20

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 7.78 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 6.49 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus
Esagono 6 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 411259
Numero del catalogo 674247
EAN / GTIN 4013288094285
Codice del produttore 05059633001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

A partire da Dim. 6/89 con lama esagonale passante.
Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.