Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono / Lunghezza complessiva: 6/152mm

Codice art.: 432403 N. del catalogo: 674247
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 9.95

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 10.76 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 8.97 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus
Esagono 6 mm
Lunghezza complessiva 152 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 432403
Numero del catalogo 674247
EAN / GTIN 4013288122988
Codice del produttore 05059636001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

A partire da Dim. 6/89 con lama esagonale passante.
Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello