Raccordo con magnete / accoppiamento rapido, Raccordo esagonale: 6,3

Codice art.: 535855 N. del catalogo: 675050
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 17.15
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raccordo esagonale Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo esagonale 6,3 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Esagono di manovra esterno D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Per macchine si
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 535855
Numero del catalogo 675050
EAN / GTIN 4045197611598
Codice del produttore 675050 6,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.
Raccordo con accoppiamento rapido automatico e magnete (che trattiene la vite) per bit C 6,3 ed E 6,3.
  • Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.
  • La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.
  • È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete − sostituzione rapida, sempre con una sola mano.