{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 840/4 Z Hex-Plus | |
| Esagono | 5 mm | |
| Lunghezza complessiva | 152 mm | |
| Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
| Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
| Tipo di prodotto | Utensile bit |
| Codice articolo | 432745 | |
| Numero del catalogo | 674247 | |
| EAN / GTIN | 4013288122971 | |
| Codice del produttore | 05059635001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |