Set di bit KK400 RA con utensile di manovra 17 pezzi, Numero pezzi: 17

Codice art.: 2020185 N. del catalogo: 676212
IVA esclusa CHF 123.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 17 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK 400 RA Set 1
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®
Utensile di manovra Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Porta giraviti
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2020185
Numero del catalogo 676212
EAN / GTIN 4013288222879
Codice del produttore 05023471001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un’elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Per rotazione oraria e antioraria (con levetta di conversione). Il cricchetto integrato a dentatura fine (80 denti / angolo di richiamo 4,5°) semplifica e velocizza l’avvitamento, senza necessità di faticose applicazioni successive. Con portabit Rapidaptor.
Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 2/89; 3/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 2/89; 3/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3 per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89
Impugnatura per cacciavite: 1 pz. n. art. 676657 Dim. 6,3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello