Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3, Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1mm

Codice art.: 166380 N. del catalogo: 674200
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/4 TZ PH
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 166380
Numero del catalogo 674200
EAN / GTIN 4013288013927
Codice del produttore 05059805001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

A partire da Dimensione 3/89 con lama esagonale passante.
Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.