Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig

Artikel-Nr.: 361467 Katalog-Nr.: 676222
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 17 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 17
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361467
Katalognummer 676222
EAN / GTIN 4013288099624
Herstellernummer 05259121001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. ähnlich Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676410 Gr. 6,3 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb