Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3, Kreuzschlitzgröße / ganze Länge: 1mm

Artikel-Nr.: 166386 Katalog-Nr.: 674220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/4 TZ PZ
Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166386
Katalognummer 674220
EAN / GTIN 4013288015099
Herstellernummer 05060005001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ab Gr. 3/89 mit durchgehender Sechskantklinge.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb