Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 26-teilig

Artikel-Nr.: 535863 Katalog-Nr.: 676130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 26 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Kraftform Kompakt Zyklop
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile 26
Betätigungswerkzeug Feinzahnknarre Zyklop Speed 1/4 Zoll
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535863
Katalognummer 676130
EAN / GTIN 4013288155313
Herstellernummer 30 33 160
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1; 2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Torx®: Je 1 St. Nr. 674245 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5
Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Feinzahnknarre „Zyklop Speed“ 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 632390 mit schwenkbarem Knarrenkopf
Verlängerung 1/4 Zoll: 1 St. 150 mm mit Schnelldrehhülse