Wera Handknarre „Zyklop Speed“ umschaltbar, Feinzahn, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Schwenkkopf, 72 Zähne und Auswerfer, Länge 152 mm

Artikel-Nr.: 443912 Katalog-Nr.: 632390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8000 A
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 152 mm
Zähnezahl 72
Arbeitswinkel 5 Grad
Produktart Ratsche
USP1 „Zyklop Speed“ umschaltbar, Feinzahn
USP2 mit Schwenkkopf, 72 Zähne und Auswerfer, Länge 152 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443912
Katalognummer 632390
EAN / GTIN 4013288121868
Herstellernummer 05003500001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Auswerfer und Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang.
Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit definierten Einrastpositionen bei 0° (Verwendung wie ein Schraubendreher) und beidseitig bei 75° und 90°-Stellung. Arbeitswinkel 5°.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb