• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête fraisée Alu/Acier 4x16 KL 8,5-12,5

Réf.: 454506 N° de catalogue.: 3508
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
k 14
tirage 2 000 N
Forme de tête Tête fraisée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
D2 7,5 mm
long. assembl. 8,5 mm - 12,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 454506
Numéro de catalogue 3508
EAN / GTIN 7610508615687
Réf. fabricant 1433514