GESIPA Rivets aveugles tête fraisée Alu/Acier 3x8 KL 3,5-5

Réf.: 1433509 N° catalogue.: 3508
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 5.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
10 680 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 1,8 mm
mandrin acier zingué
k 11
tirage 900 kg
Forme de tête Tête fraisée
cisaillement 700 N
rivet aluminium AlMg 3
D2 6 mm
long. assembl. 3,5 mm - 5 mm
D1 3 mm

Identification et classification

Référence article 1433509
Numéro de catalogue 3508
EAN / GTIN 4007081302159
Réf. fabricant 1433509