{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 6 mm | |
| d | 2,1 mm | |
| mandrin | acier zingué | |
| k | 14 | |
| tirage | 2 000 N | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| cisaillement | 1 400 N | |
| rivet | aluminium AlMg 3 | |
| D2 | 7,5 mm | |
| long. assembl. | 1,5 mm - 3 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Référence article | 454502 | |
| Numéro de catalogue | 3508 | |
| EAN / GTIN | 7610508615649 | |
| Réf. fabricant | 1454081 |