GESIPA Rivets aveugles fête fraisée Alu/Acier 5x20 KL 14-15

Réf.: 1454087 N° de catalogue.: 3508
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 17.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
5 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
k 165
tirage 2 800 N
Forme de tête Tête fraisée
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
D2 9 mm
long. assembl. 14 mm - 15 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 1454087
Numéro de catalogue 3508
EAN / GTIN 4007081302975
Réf. fabricant 1454087