{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 30 mm | |
| d | 2,7 mm | |
| mandrin | acier zingué | |
| k | 165 | |
| tirage | 2 800 N | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| cisaillement | 2 000 N | |
| rivet | aluminium AlMg 3 | |
| D2 | 9 mm | |
| long. assembl. | 20 mm - 25 mm | |
| D1 | 5 mm |
| Référence article | 1454088 | |
| Numéro de catalogue | 3508 | |
| EAN / GTIN | 4007081303026 | |
| Réf. fabricant | 1454088 |