GESIPA Rivets aveugles tête fraisée Alu/Acier 4x16 KL 8,5-12,5

Réf.: 1433514 N° catalogue.: 3508
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 10.15
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
15 560 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
k 14
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête fraisée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
D2 7,5 mm
long. assembl. 8,5 mm - 12,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1433514
Numéro de catalogue 3508
EAN / GTIN 4007081302487
Réf. fabricant 1433514