• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Boulons de charpente avec écrou DIN 601-4.6 znb M14x500

Réf.: 302203 N° de catalogue.: 205

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 500 mm
d1 M14
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
b 53 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 22,78 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 22 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 8,8 mm

Identification et classification

Référence article 302203
Numéro de catalogue 205
EAN / GTIN 7610508140752
Réf. fabricant 60114500461

Description

Description:

avec écrou six pans

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier