Boulons de charpente avec écrou DIN 601-4.6 znb M20x260

Réf.: 127068 N° de catalogue.: 205
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 666.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
948 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 260 mm
d1 M20
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
b 65 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 32,95 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 30 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 12,5 mm

Identification et classification

Référence article 127068
Numéro de catalogue 205
EAN / GTIN 7610508064171
Réf. fabricant 60120260461

Description

Description:

avec écrou six pans

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier