{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 280 mm | |
| d1 | M12 | |
| Norm ISO | ~4016 | |
| tige | partiellement filetée | |
| b | 49 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| e | 20,88 mm | |
| Forme de tête | Tête à six pans | |
| s | 19 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| Norm DIN | 601 (norme abrogée) | |
| classe de résistance | 4.6 | |
| empreinte | six pans | |
| k | 7,5 mm |
| Référence article | 126966 | |
| Numéro de catalogue | 205 | |
| EAN / GTIN | 7610508063754 | |
| Réf. fabricant | 60112280461 |