Boulons de charpente avec écrou DIN 601-4.6 znb M20x300

Réf.: 127070 N° de catalogue.: 205
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 772.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 088 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 300 mm
d1 M20
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
b 65 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 32,95 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 30 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 12,5 mm

Identification et classification

Référence article 127070
Numéro de catalogue 205
EAN / GTIN 7610508064195
Réf. fabricant 60120300461

Description

Description:

avec écrou six pans