Boulons de charpente avec écrou DIN 601-4.6 znb M12x260

Réf.: 302186 N° de catalogue.: 205
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 283.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 022 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 260 mm
d1 M12
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
b 49 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 20,88 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 19 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 7,5 mm

Identification et classification

Référence article 302186
Numéro de catalogue 205
EAN / GTIN 7610508063747
Réf. fabricant 60112260461

Description

Description:

avec écrou six pans