• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Réf.: 2003150 N° de catalogue.: 205
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête à six pans
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 2003150
Numéro de catalogue 205

Description

Description:

avec écrou six pans

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier