Vis à tête fraisée CF H DIN 965-inoxydable A4 M2x10mm

Réf.: 2041153 N° de catalogue.: 2161
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 3.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 965 (norme abrogée)
L 10 mm
d1 M2
empreinte cruciforme H
Norm ISO ~7046-2
m 2,35 mm
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 3,8 mm
k 1,2 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2041153
Numéro de catalogue 2161
EAN / GTIN 7610106862872
Réf. fabricant 096542 10