Vis à tête fraisée CF H DIN 965-inoxydable A4 M1.6x3mm

Réf.: 2040968 N° de catalogue.: 2161
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 21.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 965 (norme abrogée)
L 3 mm
d1 M1.6
empreinte cruciforme H
Norm ISO ~7046-2
m 1,7 mm
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 3 mm
k 0,96 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2040968
Numéro de catalogue 2161
EAN / GTIN 7610106861028