Vis à tête fraisée CF H DIN 965-inoxydable A4 M6x110mm

Réf.: 2041152 N° de catalogue.: 2161
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 132.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 965 (norme abrogée)
L 110 mm
d1 M6
empreinte cruciforme H
Norm ISO ~7046-2
m 6,6 mm
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 11 mm
k 3 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2041152
Numéro de catalogue 2161
EAN / GTIN 7610106862865
Réf. fabricant 096546 110

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier