Vis à tête fraisée CF H DIN 965-inoxydable A4 M5x100mm

Réf.: 2040896 N° de catalogue.: 2161
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 87.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 965 (norme abrogée)
L 100 mm
d1 M5
empreinte cruciforme H
Norm ISO ~7046-2
m 4,6 mm
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2040896
Numéro de catalogue 2161
EAN / GTIN 7610106860298

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier