{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 965 (norme abrogée) | |
| L | 12 mm | |
| d1 | M4 | |
| empreinte | cruciforme H | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 4,4 mm | |
| matériau | acier inoxydable | |
| surface | clair | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| d2 | 7,5 mm | |
| k | 2,2 mm | |
| Variété | A4 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 2040895 | |
| Numéro de catalogue | 2161 | |
| EAN / GTIN | 7610106860281 | |
| Réf. fabricant | 096544 12 |