Vis à tête fraisée CF H DIN 965-inoxydable A4 M5x60mm

Réf.: 2040964 N° catalogue.: 2161
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 965 (norme abrogée)
L 60 mm
d1 M5
empreinte cruciforme H
Norm ISO ~7046-2
m 4,6 mm
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2040964
Numéro de catalogue 2161
EAN / GTIN 7610106860984
Réf. fabricant 096545 60